Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2211005 SICHERUNG, NEOZED, GL, 16A, D01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717127
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2211005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neozed
Schraubsicherung
neozed d01
neozed
Produktpalette: D0
  • Sicherungsgröße, metrisch: 11mm x 36mm
  • Nennspannung V AC: 400 VAC
  • Sicherungsstrom: 16 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.43 Zoll x 1.42 Zoll
  • Auslöseverhalten: gG
  • Nennspannung, V DC: 250 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, 2211005, 1717127, 171-7127
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,42*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,71*
    € 5,6049
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,22*
    € 5,0218
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 3,06*
    € 3,6414
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,02*
    € 3,5938
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,84*
    € 3,3796
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2211002
    ab € 0,868*
    Zubehör
    Multicomp
    2211004
    ab € 1,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.