Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION XS3F-M422-402-A LEITUNG, M8, F, 90DEG, 4WEGE, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1715612
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XS3F-M422-402-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder Typ A: M8-Stecker, 90°
  • Anzahl der Positionen: -
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, XS3F-M422-402-A, 1715612, 171-5612
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 9,64*
    € 14,14*
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 9,87*
    € 14,46*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 12,21*
    € 17,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,70*
    € 20,61*
    € 8,95*
    ab € 16,01*
    € 22,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,47*
    € 21,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,68*
    € 18,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.