Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Emitter, High-Speed, 850 nm, 10 °, T-1 3/4 (5mm), 20 mW/Sr, 20 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1703549
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSHG6200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 100 mA
  • Halbwertswinkel: 10 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 20 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 13 ns
  • Anstiegszeit: 20 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.5 V
  • Spitzenwellenlänge: 850 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: T-1 3/4 (5mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Foto-diode, Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, ir emitter vishay, ir emitter, ir-led 850nm, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, TSHG6200, 1703549, 170-3549
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,52*
    € 0,62*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,173*
    € 0,659*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,53*
    € 2,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,323*
    € 1,57437
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.