Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerkabel, geschirmt, seriell, D-Sub-Mini-Stecker, D-Sub-Mini-Buchse, 1.83m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1702771
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19944
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.83 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Steckverbinder B: D-Sub-Buchse, 9-polig
  • Steckverbinder A: D-Sub-Stecker, 9-polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP, SPC19944, 1702771, 170-2771
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,01*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15411
    ab € 0,526*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.