Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN CKS1050 SCHALTER, 2 POLE, 6 POS, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1701499
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CKS1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 2-polig 6-stellungen
drehschalter 6 stufen
drehschalter 2 polig
Schaltwinkel: 30 °
  • Produktpalette: CKS
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 6 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 150 mA
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, CKS1050, 1701499, 170-1499
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,06*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mentor
    353.61
    ab € 1,77*
    Zubehör
    Multicomp
    CP-AA15-180D/B6
    ab € 0,395*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.