Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Mentor 353.61 Knebelknopf Schwarz (Ø x H) 25mm x 20mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mentor
Mentor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014035
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     353.61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
3er Pack Mentor 353.61 Knebelknopf Schwarz (Ø x H) 25mm x 20mm

Mentor 353.61 Knebelknopf Schwarz (Ø x H) 25mm x 20mm

Schwarz mit weißer Markierung zur besseren Einstellung und Ablesung.

Kategorie: Knebelknopf
Achsen-Aufnahme: 6 mm
Höhe: 20 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 25 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Typ: 353.61
Produkt-Art: Knebelknopf
Hersteller-Nr.: 353.61
EAN: - - - - - - - - -
Max. Anzugs-Drehmoment der Muttern 8 Nm

Lieferumfang: Lieferung ohne Kappe.

Weitere Suchbegriffe: mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf schwarz, Mentor, 353.61, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 4,05*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 4,07*
1 Tag
54
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,67*
€ 13,12*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,84*
€ 19,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,61334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
4129063
ab € 0,27*
Zubehör
Mentor
499.643
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.