Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode, Zweifach, gemeinsame Kathode, 100 V, 200 mA, 1.1 V, 4 ns, 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1700913
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: MMBD1
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ON SEMICONDUCTOR, MMBD1204, 1700913, 170-0913
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,0304*
    € 0,1019*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0415*
    € 0,1353*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0328*
    € 0,514*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1377*
    € 0,16386
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1262*
    € 0,15018
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0805*
    € 0,0958
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0467*
    € 0,05557
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0438*
    € 0,05212
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0409*
    € 0,04867
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0328*
    € 0,03903
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,57* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.