Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBD1505A DIODE, 2FACH, 200V, 0.2A, SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1700783
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD1505A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: MMBD1
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.15 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBD1505A, 1700783, 170-0783
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0609*
    € 0,0766*
    10 Tage
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,0603*
    € 0,0889*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0531*
    € 0,1514*
    Lager 139
    3015
    5
    € 14,99*
    ab € 0,044*
    € 0,5434*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5434*
    € 0,64665
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3728*
    € 0,44363
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1512*
    € 0,17993
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1386*
    € 0,16493
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0843*
    € 0,10032
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0692*
    € 0,08235
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0591*
    € 0,07033
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,058*
    € 0,06902
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,044*
    € 0,05236
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,717* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.