Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker-Prüfspitze, 4mm, Stecker, Kabelmontage, 24 A, 30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1698967
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     25.413.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Prüfspitze
bananenstecker gelb
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Gelb
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 24 A
  • Nennspannung: 30 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, bananenstecker 24a, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, MULTICOMP, 25.413.3, 1698967, 169-8967
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,61*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    67.9537-21
    ab € 6,44*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770272
    ab € 2,70*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,33*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,75*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,05*
    Zubehör
    Tenma
    76-079
    ab € 2,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.