Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STTH20002TV1 DIODE, KU.ERHOLZEIT, 200V 2X120A, ISOTOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1689330
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH20002TV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Durchlassstoßstrom: 1 kA
  • Produktpalette: STTH2
  • Konfiguration Diodenmodul: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 120 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: ISOTOP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, diodenmodul, Dioden, Diodenmodule, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STTH20002TV1, 1689330, 168-9330
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 16,89*
    € 24,51*
    1
    € 6,90*
    ab € 20,63*
    € 29,59*
    Lager 139
    607
    1
    € 14,99*
    ab € 18,22*
    € 31,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,94*
    € 38,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,53*
    € 36,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,20*
    € 32,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,15*
    € 29,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,88*
    € 28,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,50*
    € 25,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.