Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KPHCM-2012CGCK LED, 0805, GRÜN, 50MCD, 570NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1686075
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPHCM-2012CGCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
Produktpalette: SMD Green LED
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 50 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 570 nm
  • Abstrahlwinkel: 110 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, KPHCM-2012CGCK, 1686075, 168-6075
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    118000
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0497*
    € 0,079*
    50
    € 4,00*
    ab € 0,0508*
    € 0,1008*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,081*
    € 0,1071*
    1 Tag
    2833
    30
    Frei Haus
    ab € 0,0813*
    € 0,1506*
    Lager 139
    11544
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0851*
    € 0,2464*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2464*
    € 0,29322
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1951*
    € 0,23217
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1852*
    € 0,22039
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1555*
    € 0,18505
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1284*
    € 0,1528
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0967*
    € 0,11507
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,232* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,27*
    Zubehör
    Licefa
    V11-4
    ab € 76,92*
    Zubehör
    onsemi
    NSI45030AZT1G
    ab € 0,245*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.