Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolares Transistor-Array, Zweifach npn, 50 V, 100 mA, 300 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1680335
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     IMH15AT110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach npn
  • Verlustleistung, NPN: 300 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-457
  • Verlustleistung, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: -
  • Übergangsfrequenz, NPN: 250 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 100 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 250 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: transistor array npn, transistor array, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ROHM, IMH15AT110, 1680335, 168-0335
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0681*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6199*
    € 0,73768
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2545*
    € 0,30286
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2344*
    € 0,27894
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1634*
    € 0,19445
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0968*
    € 0,11519
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.