Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF/pin-Diode, 7 ohm, SOT-323, 2 Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1680057
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RN731VTE-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
pin-diode
Produktpalette: RN731
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Sperrspannung: -
  • Diodenkonfiguration: -
  • Durchlassspannung: 1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 50 mA
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • Diodenkapazität: -
  • Widerstand bei If: 7 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, HF-, pin-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RN731VTE-17, 1680057, 168-0057
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,127*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0648*
    € 0,2677*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,081*
    € 0,6123*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6123*
    € 0,72864
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4493*
    € 0,53467
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2638*
    € 0,31392
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2301*
    € 0,27382
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1879*
    € 0,2236
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1136*
    € 0,13518
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1078*
    € 0,12828
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,081*
    € 0,09639
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0615* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.