Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH200MD5100MB2 KONDENSATOR, 10000æF, 63V, ALU-ELKO, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1679517
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200MD5100MB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.015 ohm
  • Produktdurchmesser: 36.6 mm
  • Produktpalette: PEH200 Series
  • Anschlussabstand: 13 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 36 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 95.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, 10000uf 63v elektrolytkondensator, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, PEH200MD5100MB2, 1679517, 167-9517
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,62*
    € 45,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,29*
    € 44,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,78*
    € 41,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,40*
    € 36,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,86*
    € 34,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,31*
    € 31,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,07*
    € 26,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    2741
    ab € 1,49*
    Zubehör
    Kemet
    3897
    ab € 8,50*
    Zubehör
    Kemet
    V3
    ab € 0,94*
    Zubehör
    Kemet
    H2
    ab € 0,71*
    Zubehör
    Kemet
    PYC6041
    ab € 1,86*
    Zubehör
    Kemet
    2736
    ab € 0,87*
    Zubehör
    Kemet
    PYB7033
    ab € 0,84*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,56*
    Zubehör
    Kemet
    2772
    ab € 0,559*
    Zubehör
    Kemet
    2778
    ab € 0,455*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.