Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH200MA4470MU2 KONDENSATOR, 4700æF, 63V, ALU-ELKO, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1679476
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200MA4470MU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 51.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.032 ohm
  • Produktdurchmesser: 36.6 mm
  • Produktpalette: PEH200 Series
  • Anschlussabstand: 13 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 26.8 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 85°C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 4700µf 63v, becherelko, becherelko 63v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, PEH200MA4470MU2, 1679476, 167-9476
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    98
    € 14,99*
    ab € 15,38*
    € 30,76*
    € 8,95*
    ab € 17,13*
    € 32,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,76*
    € 36,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,96*
    € 35,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,83*
    € 33,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,38*
    € 29,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,41*
    € 27,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,34*
    € 25,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,37*
    € 24,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    3897
    ab € 8,54*
    Zubehör
    Kemet
    V3
    ab € 0,94*
    Zubehör
    Kemet
    H2
    ab € 0,71*
    Zubehör
    Kemet
    PYC6041
    ab € 1,86*
    Zubehör
    Kemet
    2736
    ab € 0,87*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.