Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. ZXLD1366ET5TA LED TREIBER,1A, 60V, TSOT23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1672736
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXLD1366ET5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Topologie: Buck
  • Ausgangsspannung, max.: 60 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 6 V
  • Eingangsspannung, max.: 60 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 500 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOT-25
  • Bauform - Treiber: TSOT-25
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Buck
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 500 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 1 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, DIODES INC., ZXLD1366ET5TA, 1672736, 167-2736
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 1,38*
    € 2,26*
    Lager 139
    6679
    1
    € 14,99*
    ab € 1,40*
    € 4,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,11*
    € 4,8909
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.