Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO SL25 SOCKET SET 1/4 Zoll DRIVE 25 PIECE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1671619
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SL25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Ratsche, Bithalter
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Spanner-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, knarrenkasten belzer 1/4", bit satz, bahco bit-satz, Handwerkzeuge, Sätze, Steckschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BAHCO, SL25, 1671619, 167-1619
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 20,02*
    € 26,18*
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 19,50*
    € 26,20*
    7 Tage
    17
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 20,29*
    € 26,31*
    15 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 21,07*
    € 27,42*
    Lager 139
    28
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 50,05*
    € 65,25*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 65,25*
    € 77,65
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 64,09*
    € 76,27
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 60,46*
    € 71,95
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 58,56*
    € 69,69
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 56,01*
    € 66,65
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 53,43*
    € 63,58
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 50,05*
    € 59,56
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 50,05* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    5417324
    ab € 37,68*
    Zubehör
    RS Pro
    487280
    ab € 212,34*
    Zubehör
    Wiha
    4601067
    ab € 73,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.