Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkopf zur Messung von Umgebungsbed., Temperatur, Temperatursensor PT-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1671123
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     SE014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
PT100
Tastkopf
Eintauchfühler
Messfühler-Funktion: Temperatur
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Temperatursensor PT-100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, pico technology pt100, pt100, Messleitungen, Messtechnik, Messung, Tastköpfe, Umgebungsbedingungen, von, PICO TECHNOLOGY, SE014, 1671123, 167-1123
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 63,36*
    € 81,79*
    61 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 74,39*
    € 95,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,79*
    € 97,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,86*
    € 96,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,90*
    € 92,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,69*
    € 88,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,36*
    € 75,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Pico Technology
    PT-104
    ab € 540,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.