Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 66099-2 KONTAKT ,PIN CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653844
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66099-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Type III+
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Baureihe Type III+
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 66099-2, 1653844, 165-3844
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 4,00*
    ab € 0,72*
    € 1,19*
    1 Tag
    176
    40
    Frei Haus
    ab € 0,77*
    € 1,21*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,83*
    € 1,33*
    Lager 139
    2021
    1
    € 14,99*
    ab € 0,431*
    € 1,381*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,381*
    € 1,64339
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,171*
    € 1,39349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-1
    ab € 241,33*
    Zubehör
    TE Connectivity
    539972-1
    ab € 44,99*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-2
    ab € 178,81*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91505-1
    ab € 814,96*
    Zubehör
    TE Connectivity
    455830-1
    ab € 26,33*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200893-2
    ab € 77,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.