Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR CPC1008N RELAIS, SOLID STATE, KONTAKTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653755
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC1008N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
I/O-Kapazität: 1 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Produktpalette: OptoMOS
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Durchlasswiderstand, max.: 8 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 150 mA
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Lastspannung, max.: 100 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform MOSFET-Relais: SOP-4
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, IXYS SEMICONDUCTOR, CPC1008N, 1653755, 165-3755
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,20*
    € 2,12*
    Lager 139
    3377
    1
    € 14,99*
    ab € 1,23*
    € 2,74*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,33*
    € 3,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,74*
    € 3,2606
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    G3VM-201G1
    ab € 1,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.