| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1653414 Herst.-Nr.: 59145-010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: 59145 Series Sensormontage: Flansch Erfassungsreichweite, max.: 20.32 mmBetriebstemperatur, max.: 105 °CVersorgungsstrom: 500 mABetriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, Näherungsensoren, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, LITTELFUSE, 59145-010, 1653414, 165-3414 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,06* | € 3,09* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,80* | € 3,12* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 1,97* | € 3,92* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,09* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|