Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMERICAN POWER DEVICES 1N825A ZENER-DIODE, 6.5V, 0.5W, DO-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651077
Hersteller:
     American Power Devices
Herst.-Nr.:
     1N825A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: 1N825
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 6.2 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Bauform - Diode: DO-7
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: kleinsignaldiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, AMERICAN POWER DEVICES, 1N825A, 1651077, 165-1077
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,68*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    1N5233B
    ab € 0,0193*
    Ähnlich
    Multicomp
    1N5234B
    ab € 0,0131*
    Ähnlich
    Multicomp
    1N753A
    ab € 0,0216*
    Ähnlich
    Multicomp
    MMSZ5234B+
    ab € 0,0215*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.