Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 6.2 V, 500 mW, SOD-123, 2 Pin(s), 150 °C, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748167
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MMSZ5234B+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 6.2 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, pin-diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, MULTICOMP PRO, MMSZ5234B+, 2748167, 274-8167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,024*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1283*
    € 0,15268
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0916*
    € 0,109
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0805*
    € 0,0958
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0554*
    € 0,06593
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0396*
    € 0,04712
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0361*
    € 0,04296
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0306*
    € 0,03641
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,024*
    € 0,02856
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MMSZ5232B
    ab € 0,0236*
    Zubehör
    Multicomp
    MMSZ5236B
    ab € 0,025*
    Zubehör
    Multicomp
    MMSZ5237B
    ab € 0,023*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.