Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY W58-XB1A4A-20 THERMAL SCHUTZSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651009
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W58-XB1A4A-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter thermisch
Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: W58
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung, V DC: 50 VDC
  • SVHC: 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, schutzschalter 20a, Schaltungsschutz, Thermische, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, W58-XB1A4A-20, 1651009, 165-1009
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1225
    € 14,99*
    ab € 5,68*
    € 11,47*
    € 5,90*
    ab € 10,73*
    € 18,65*
    € 8,95*
    ab € 11,67*
    € 19,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    W58-XB1A4A-25
    ab € 5,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.