Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 1206GC102KAT2A KONDENSATOR 1000PF 2 KV 10% X7R 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1650716
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1206GC102KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: AVX High Voltage MLCC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 1nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 1206GC102KAT2A, 1650716, 165-0716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0664*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2156*
    € 0,25656
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1312*
    € 0,15613
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1119*
    € 0,13316
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0923*
    € 0,10984
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0844*
    € 0,10044
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0664*
    € 0,07902
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Adafruit
    1554
    ab € 4,76*
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 353,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.