Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1153340118 STECKDOSENLEISTE SUPER-SOLID-LINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1645773
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153340118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Produktpalette: Premium Alu Line
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzsteckertyp: -
  • Kabellänge: 2.5 m
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • Anzahl der Steckdosen: 8 Steckdose(n)
  • Buchse / Steckdose: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    unbekannt
    € 8,50*
    ab € 11,9583*
    € 16,2583*
    8 Tage
    1748
    € 5,99*
    ab € 13,09*
    € 17,89*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 5,87*
    ab € 13,38*
    € 18,12*
    € 5,90*
    ab € 13,24*
    € 18,63*
    Lager 139
    120
    € 14,99*
    ab € 19,96*
    € 44,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,36*
    € 52,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,22*
    € 51,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,88*
    € 37,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,60*
    € 34,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,68*
    € 32,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,13*
    € 29,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,56*
    € 26,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,10*
    € 26,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1153340318
    ab € 18,3819*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.