Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1153340115 STECKDOSENLEISTE SUPER-SOLID-LINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1645772
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153340115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Produktpalette: Super-Solid
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Cadmium (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: -
  • Kabellänge: 2.5 m
  • Anzahl der Steckdosen: 5 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Buchse / Steckdose: Schuko
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    € 8,50*
    ab € 9,4663*
    € 12,6863*
    8 Tage
    3143
    € 5,99*
    ab € 10,35*
    € 13,89*
    8 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 10,73*
    € 14,32*
    € 5,90*
    ab € 10,49*
    € 14,54*
    Lager 139
    62
    € 14,99*
    ab € 16,93*
    € 41,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,02*
    € 48,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,31*
    € 47,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,68*
    € 44,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,65*
    € 31,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,76*
    € 30,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,00*
    € 28,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1153340315
    ab € 15,1998*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.