Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTE1-19913L-S PELTIER-MODUL, 200W, 50 X 50 X 3.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1639732
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTE1-19913L-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier Kühlgerät
Peltier-Kühler
Peltier-Wärmepumpe
peltier kühlgerät
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Länge: 50 mm
  • Anschlussdrähte: 150mm, UL-Style 1569, nicht entmantelt
  • Produktpalette: MCTE
  • Breite: 50 mm
  • Kühlleistung: 200 W
  • Tiefe: 3.37 mm
  • Innenwiderstand: 1.4 ohm
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 13 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 24.1 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 68 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Module, Peltier-Elemente, Thermoelektrische, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MCTE1-19913L-S, 1639732, 163-9732
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,82*
    € 48,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,03*
    € 46,45
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 36,30*
    € 43,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,89*
    € 41,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,70*
    € 37,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,91*
    € 36,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,62*
    € 35,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,73*
    € 29,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCTE1-12712L-S
    ab € 23,64*
    Zubehör
    Multicomp
    MCTE1-12715L-S
    ab € 22,48*
    Zubehör
    Multicomp
    MCTE1-19908L-S
    ab € 23,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.