Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTE1-12712L-S PELTIER-MODUL, 110W, 40 X 40 X 3.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1639727
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTE1-12712L-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier Kühlgerät
Peltier-Kühler
Peltier-Wärmepumpe
peltier kühlgerät
Länge: 40 mm
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Anschlussdrähte: 100mm, UL-Style 1569, nicht entmantelt
  • Kühlleistung: 110 W
  • Produktpalette: MCTE
  • Breite: 40 mm
  • Tiefe: 3.7 mm
  • Innenwiderstand: 1 ohm
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 12 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 15.4 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 68 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Module, Peltier-Elemente, Thermoelektrische, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MCTE1-12712L-S, 1639727, 163-9727
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,77*
    € 56,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,29*
    € 55,09
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 39,59*
    € 47,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,41*
    € 45,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,79*
    € 40,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,23*
    € 38,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,83*
    € 33,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCTE1-12715L-S
    ab € 22,55*
    Zubehör
    Multicomp
    MCTE1-19908L-S
    ab € 23,51*
    Zubehör
    Multicomp
    MCTE1-19913L-S
    ab € 24,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.