Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 82550250 LEISTUNGSVARISTOR, SMD, 0805, 25VRMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1636445
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     82550250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
SMD-Sicherung
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: 0805 [Metrisch 2012]
  • Produktpalette: WE-VS
  • Nennspannung V AC: 25 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 65 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 100 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 300 mJ
  • Nennspannung, V DC: 30 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, WURTH ELEKTRONIK, 82550250, 1636445, 163-6445
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,45*
    € 0,57*
    Lager 139
    2800
    10
    € 14,99*
    ab € 0,433*
    € 0,917*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,17* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 128,84*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,38*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.