Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744221 NETZFILTER, SMD, GLEICHTAKT, 2X2000UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1636276
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Induktivität: 2 mH
  • Impedanz: 9.2 kohm
  • Produktpalette: WE-SL2
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 9.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, SMD Drossel, SMD Ferrit, smd ferrit würth elektronik, netzentstörfilter, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 744221, 1636276, 163-6276
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    441
    1
    € 5,95*
    ab € 1,92*
    € 3,51*
    Lager 139
    308
    1
    € 14,99*
    ab € 1,53*
    € 3,64*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,76*
    € 3,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,64*
    € 4,3316
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,15*
    € 3,7485
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,04*
    € 3,6176
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,53*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,81*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,60*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 159,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.