Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY FW-K-3M SENSOR, THERMOELEMENT, K, SCHEIBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1633488
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     FW-K-3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 120 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 3 m
  • Produktpalette: FW Series
  • Erfassungstemperatur, min.: 0 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: +350 °C
  • Sensorgehäusematerial: Glasfaser, Edelstahl
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, LABFACILITY, FW-K-3M, 1633488, 163-3488
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,00*
    € 44,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,43*
    € 43,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,74*
    € 40,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,54*
    € 36,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,14*
    € 32,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,63*
    € 28,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,15*
    € 27,55
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 22,67*
    € 26,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,16*
    € 22,80
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-FF (IEC)
    ab € 3,25*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M (IEC)
    ab € 2,77*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-MQ
    ab € 2,81*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-F (IEC)
    ab € 4,65*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M (IEC)
    ab € 6,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.