Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY IM-K-FF (IEC) EINBAUBUCHSE, MINI, GRÜN, TYP K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7086386
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     IM-K-FF (IEC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
thermoelement steckverbinder
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: K type Thermocouple
  • Betriebstemperatur, max.: 120 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Sensortyp: Thermoelement
  • Kalibrierstandard: IEC
  • Ausführung: Buchse
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Anschlussform: Miniaturausführung
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Messwandler, Sensoren, steckverbinder, Temperatursensoren, Thermoelemente, Thermoelementleitungen, Thermoelementsteckverbinder, LABFACILITY, IM-K-FF (IEC), 7086386, 708-6386
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    903
    € 14,99*
    ab € 3,17*
    € 6,10*
    € 6,90*
    ab € 5,04*
    € 8,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMP-6
    € 8,92*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M (IEC)
    € 5,16*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M/LCF
    € 11,41*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-MQ
    € 5,45*
    Zubehör
    Labfacility
    Z2-K-2-MP X 5
    € 69,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.