Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3308 KABEL GESCHIRMT 28AWG 8ADER PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1619702
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3308
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.127mm
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 8 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.4 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.09 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel 8 adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 3308, 1619702, 161-9702
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,87*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,60*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30140
    ab € 11,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.