Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 30140 No. 14 Strip Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel, Flachkabel 4 bis 13 mm 0.8 bis 2.5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829407-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30140
EAN/GTIN:
     4011391301405
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari 30140 No. 14 Strip Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel,Flachkabel 4 bis 13 mm 0.8 bis 2.5 mm²

Entmantler für zweiadrige und Erdkabel Jokari

Rasiermesserscharfe voreingestellte Abisolierklingen für schnelles, präzises und beschädigungsfreies Abisolieren von allen Flach- und Ovalkabeln. Voreingestellte präzise Abisolierklingen für beschädigungsfreies Abisolieren von Leitern.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.8 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 14 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 18 · Geeignet für: Rundkabel,Flachkabel · Gewicht: 48.5 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 124 mm · Weitere technische Daten: Flachkabel bis 12 mm Breite;Kapazität:0.8 / 1.5 / 2.5 mm²;AWG 18 / 16 / 14;mit zusätzliche Klinge für Längsschnitt;TÜV / GS-geprüft

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
14 bis 18
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.8 bis 2.5 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
4 bis 13 mm
Marke:
Jokari
Geeignet für:
Rundkabel | Flachkabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.8 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
14 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
18
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4 mm
Gewicht:
48.5 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Flachkabel, abisoliermesser jokari, abisolier messer, 4011391301405, Jokari, 30140, No. 14 Strip, 232-6720
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 15,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 16,00*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 16,31*
€ 4,00*
ab € 13,91*
€ 20,09*
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 25,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.