Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3302 KABEL GESCHIRMT 28AWG 2ADER PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1619698
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.127mm
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 3.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.09 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 3302, 1619698, 161-9698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,56*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,59*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30140
    ab € 11,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.