Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3303 SL005 KABEL, GESCHIRMT, 28AWG, 3ADRIG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1619587
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3303 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 3.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.09 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 3x0,75 30m, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 3303 SL005, 1619587, 161-9587
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 53,43*
    € 70,08*
    € 8,95*
    ab € 64,32*
    € 85,82*
    € 5,90*
    ab € 65,18*
    € 103,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 70,08*
    € 83,40
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 68,80*
    € 81,87
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 65,11*
    € 77,48
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 62,47*
    € 74,34
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 53,43*
    € 63,58
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 53,43* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    12 80 100 SB
    ab € 28,00*
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,59*
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 24,79*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-417
    ab € 39,64*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,56*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,03*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003310A
    ab € 60,23*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    30405S
    ab € 55,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.