Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 2422C SL005 KABEL, GESCHIRMT, 18AWG, 2ADRIG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1619564
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2422C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.79 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, signalkabel 0,75mm2, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 2422C SL005, 1619564, 161-9564
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    30
    € 14,99*
    ab € 30,33*
    € 46,32*
    € 5,90*
    ab € 32,74*
    € 53,86*
    € 8,95*
    ab € 41,44*
    € 56,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 46,32*
    € 55,12
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 45,17*
    € 53,75
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 40,30*
    € 47,96
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 36,40*
    € 43,32
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 35,38*
    € 42,10
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 30,33*
    € 36,09
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 30,33* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    12 80 100 SB
    ab € 28,16*
    Zubehör
    Bahco
    2233D-240IP
    ab € 24,23*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,78*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 23,00*
    Zubehör
    SMC
    TBR-1
    ab € 15,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.