| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1617733 Herst.-Nr.: S07M-GS08 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 25 AProduktpalette: S07M Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kVDurchschnittlicher Durchlassstrom: 1.5 ADurchlassspannung, max.: 1.1 VSperrverzögerungszeit: 1.8 µsAnzahl der Pins: 2 Pin(s)Qualifikation: AEC-Q101 SVHC: Lead (27-Jun-2024) Bauform - Diode: SMD RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, S07M-GS08, 1617733, 161-7733 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,0611* | € 0,0823* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0527* | € 0,4002* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0615* | € 0,551* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,755* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|