Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI VMUSIC2 MOD,USB FLASH-UART FIFO SPI P/BACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1615835
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     VMUSIC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Konformitätsstandard: -
  • Modulschnittstelle: USB
  • Produktpalette: -
  • Modulanwendungsbereiche: Datenerfassung, Überwachung, Fernsteuerung, Sensor-Netzwerke
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Unterstützte Bausteine: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FIFO, FIFO-Speicher, FLASH-Speicher, ftdi entwicklungsboard, fifo, Adapter, Schnittstellenmodule, USB, Wireless-Module, FTDI, VMUSIC2, 1615835, 161-5835
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 37,69*
    € 52,51*
    € 8,95*
    ab € 39,46*
    € 54,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,51*
    € 62,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,57*
    € 60,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,55*
    € 57,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,11*
    € 54,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,64*
    € 51,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,17*
    € 51,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,69*
    € 44,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.