| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1612598 Herst.-Nr.: 6657S-1-102 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: 6657S Potentiometermontage: Einlochbefestigung Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: ± 500ppm/°C Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt Potentiometer: Präzision Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)Nennleistung: 1.5 WWellendurchmesser: 6.35 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 125 °CBahnwiderstand: 1 kohmEinstellungsart: Schraubendreherschlitz Länge der Welle: 22.23 mmBetriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: Lead (17-Jan-2023) Produktbreite: - Produkthöhe: - Produktlänge: 38.69 mmWiderstandstoleranz: ± 10% RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Servopotentiometer, Servopotenziometer, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 1,5w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 6657S-1-102, 1612598, 161-2598 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 33,99* | € 37,92* | | | | | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 44,16* | € 48,53* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 29,49* | € 53,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|