Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 6657, Schraubmontage Endlos Dreh Potentiometer 1kΩ ±10% / 1.5W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670130
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6657S-1-102
EAN/GTIN:
     5059043203102
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = Dauerbetrieb
Leistung = 1.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Buchsenbefestigung
Anschlussart = Löt-Drehkopf
Schaftlänge = 12.7mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Toleranz = ±10%

Präzisionspotenziometer mit durchgehender Drehung, 33 mm, Serie 6657S. Eingängige Präzisionspotenziometer der Serie 6657S von Bourns mit Buchsenbefestigung und einer Welle, die von einem vorderen Gleitlager gestützt wird.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
Dauerbetrieb
Leistung:
1.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Buchsenbefestigung
Anschlussart:
Löt-Drehkopf
Schaftlänge:
12.7mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: Servopotentiometer, Servopotenziometer, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 1,5w, 1670130, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 6657S1102, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 34,07*
€ 39,81*
50
€ 5,90*
ab € 44,59*
€ 49,95*
1 Tag
3
1
€ 14,99*
ab € 29,65*
€ 54,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 995,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.