Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; ±10%; 1,5W; linear; 6,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; ±10%; 1,5W; linear; 6,35mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; ±10%; 1,5W; linear; 6,35mm
Artikel-Nr.:
     2805-6657S-1-102
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6657S-1-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Leistung: 1,5W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±10%
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 340°
Potentiometereigenschaften: ohne Entlagensperre
Toleranz der Linearität: ±1%
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Kunststoff
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 34,08*
€ 39,65*
Lager 2805
50
€ 5,90*
ab € 44,32*
€ 49,75*
2 Tage
3
1
€ 14,99*
ab € 29,69*
€ 53,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.487,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.