Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BAV103-GS18 KLEINSIGNALDIODE, 250V, 41-MINIDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612356
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAV103-GS18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
Durchlassstoßstrom: 1 A
  • Produktpalette: BAV10
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 250 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 250 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-80 (MiniMELF)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, gleichrichterdiode, diode minimelf, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, BAV103-GS18, 1612356, 161-2356
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0918*
    € 0,1075*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0407*
    € 0,1465*
    Lager 139
    5355
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0284*
    € 0,3265*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3265*
    € 0,38854
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2156*
    € 0,25656
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0807*
    € 0,09603
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0605*
    € 0,072
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0414*
    € 0,04927
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0378*
    € 0,04498
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0359*
    € 0,04272
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0284*
    € 0,0338
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,6325* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    BAV103,115
    ab € 0,025*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.