Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2N6678 TRANSISTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611573
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2N6678
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 3 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 400 V
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Bauform - Transistor: TO-3
  • Dauer-Kollektorstrom: 15 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 8 hFE
  • Verlustleistung: 175 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, 2N6678, 1611573, 161-1573
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,16*
    € 35,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,07*
    € 34,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,58*
    € 22,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Winslow Adaptics
    W3437G.
    ab € 1,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.