Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY23M KABELBINDER,NAT,92X23MM,PK1000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1610395
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY23M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: Ty-Rap
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 16 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabelbinderlänge: 91.95 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbinderbreite: 2.29 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY23M, 1610395, 161-0395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 92,23*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09223* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 142,90*
    € 170,05
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 138,78*
    € 165,15
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 130,74*
    € 155,58
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 121,79*
    € 144,93
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 117,04*
    € 139,28
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 113,06*
    € 134,54
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 109,48*
    € 130,28
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 92,23*
    € 109,75
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-28359
    ab € 0,2791*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 58,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.