Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Thyristor, 2 Pin(s), DO-214AA (SMB), SIDACtor, 40 V, 1 Schaltkreis(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1605692
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P0300SCMCLRP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e)
  • Schwellenspannung, max.: 40 V
  • Bauform - TVS-Thyristor: DO-214AA (SMB)
  • Thyristortyp: SIDACtor
  • Sperrspannung Vrwm: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Vorwärts-Spitzensperrspannung, Vdrm: 25 V
  • Spitzenimpulsstrom Ippm: 100 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Thyristoren, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, P0300SCMCLRP, 1605692, 160-5692
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,46*
    € 0,74*
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,73*
    € 0,82*
    Lager 139
    598
    1
    € 14,99*
    ab € 0,578*
    € 1,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MPX05GFNB
    ab € 0,0547*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.