Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 01020071Z FUSEHOLDER, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1603990
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01020071Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 1/4 Zoll, 6.35mm
  • Produktpalette: 102
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungshalter: Clip für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Nennspannung, V DC: 250 V
  • Halteranschlüsse: Durchsteckmontage
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 01020071Z, 1603990, 160-3990
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,90*
    ab € 0,128*
    € 0,277*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,132*
    € 0,277*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,16*
    € 0,28*
    1 Tag
    67
    3
    Frei Haus
    ab € 0,143*
    € 0,296*
    Lager 139
    2635
    10
    € 14,99*
    ab € 0,123*
    € 0,366*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,66* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0213.630MXP
    ab € 0,122*
    Zubehör
    Littelfuse
    0313001.MXP
    ab € 0,279*
    Zubehör
    Littelfuse
    0313002.MXP
    ab € 0,279*
    Zubehör
    Littelfuse
    0313003.MXP
    ab € 0,279*
    Zubehör
    Littelfuse
    0313005.MXP
    ab € 0,30*
    Zubehör
    Littelfuse
    0314012.HXP
    ab € 0,27*
    Zubehör
    Littelfuse
    0314015.HXP
    ab € 0,28*
    Zubehör
    Littelfuse
    0314020.HXP
    ab € 0,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.