Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2KC25MF1 NÄHERUNGSSCHALTER, KAPAZITIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1603037
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2KC25MF1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Produktpalette: E2K-C Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 25 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 40 V
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv ac, näherungsschalter kapazitiv, omron kapazitiver näherungsschalter, Kapazitive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E2KC25MF1, 1603037, 160-3037
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 115,61*
    € 140,17*
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 118,99*
    € 143,35*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 146,29*
    € 176,64*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 151,65*
    € 200,83*
    2 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 172,12*
    € 211,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 200,83*
    € 238,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 190,87*
    € 227,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 179,21*
    € 213,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 169,17*
    € 201,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 165,65*
    € 197,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 162,12*
    € 192,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 158,60*
    € 188,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 151,65*
    € 180,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.