Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0451004.MRL SICHERUNG, SMD, SEHR FLINK, 4A, 125V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596479
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0451004.MRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Produktpalette: NANO2 451
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • Bauform - Sicherung: 2410 [Metrisch 6125]
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0451004.MRL, 1596479, 159-6479
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,76*
    € 0,87*
    11 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,591*
    € 0,872*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,43*
    € 1,36*
    1 Tag
    55
    1
    € 5,95*
    ab € 0,75*
    € 1,65*
    Lager 139
    3081
    1
    € 14,99*
    ab € 0,889*
    € 2,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCCFB2410TFF/4
    ab € 0,112*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP005491
    ab € 0,123*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.